スクリーン ツーリング スモーク 4025066159925

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698839 品番4025066159925
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159925
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 17-25
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:461

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合V-STROM 650/XT 17-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番461 サイズ(mm)幅400×長さ330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする