スクリーン ツーリング クリア 4025066170449

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698866 品番4025066170449
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170449
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅370mmx長さ395mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:専用取付ステー、スクリーンモール
型番:465

付属品専用取付ステー、スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合GSX-S750 17-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番465 寸法(幅W×長さL)(mm)370×395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする