メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066170456 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-22 厚み:3 タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:スモーク サイズ:幅370mmx長さ395mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション有り 付属品:専用取付ステー、スクリーンモール 型番:465