スクリーン ツーリング クリア 4025066161102

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698909 品番4025066161102
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161102
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:純正ハンドガードは干渉するため同時装着不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380x長さ375mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:676
備考:TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為)

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合VERSYS-X 250/300 17-18 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為) タイプスクリーン ツーリング 型番676 寸法(幅W×長さL)(mm)380×375(長さの純正比 +30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする