メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162826
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ295mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:678
備考:スクリーンモール無し