スクリーン ツーリング スモーク 4025066164103

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698979 品番4025066164103
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164103
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:400mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +65mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ400mm(寸法:純正長 +65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:681

仕様グラデーション無し 適合VERSYS 650/1000 17-18 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番681 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400(寸法:純正長 +65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする