スクリーン ツーリング スモーク 4025066167081

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698997 品番4025066167081
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167081
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:684

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合VULCAN S 15-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番684 寸法(幅W×長さL)(mm)380×385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする