メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066153015
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:360mm 横:400mm グラデーション有り BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-17
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:759
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。