スクリーン ツーリング クリア 4025066165070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699101 品番4025066165070
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165070
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ450mm(寸法:純正長 +180mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:767
備考:ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください
特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。

付属品ワッシャー 特記2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。 仕様グラデーション無し 適合BMW F850GS 18-21/F750GS 18-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください タイプスクリーン ツーリング 型番767 寸法(幅W×長さL)(mm)360×450(寸法:純正長 +180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする