メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175765
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F900GS 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅280mmx長さ395mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:780