スクリーン ツーリング クリア 4025066163687

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699241 品番4025066163687
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163687
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:857

仕様グラデーション無し 適合KTM SUPERADVENTURE 1290 S 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番857 寸法(幅W×長さL)(mm)380×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする