メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164905
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し(寸法:純正長 -10mm) 専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCA [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 18-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:919