メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166503
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:920