スクリーン ツーリング クリア 4025066169771

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699329 品番4025066169771
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169771
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:122
備考:スクリーンモール無し

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合Rebel500/250 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考スクリーンモール無し タイプスクリーン ツーリング 型番122 寸法(幅W×長さL)(mm)380×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする