スクリーン スポーツ ブラック 4025066172924

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699356 品番4025066172924
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172924
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅240mmx長さ225mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:150

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合CB650R 21-22 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番150 寸法(幅W×長さL)(mm)240×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする