メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176311
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 24-25
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅380mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、スペーサー
型番:156