曜日別特売
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399

4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399
4025066175284 スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699399

スクリーン スポーツ ブラック 4025066175284

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699399品番4025066175284
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175284
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅355mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:779
備考:レーダー機能対応

仕様グラデーション無し適合R1300GS 23-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考レーダー機能対応タイプスクリーン スポーツ型番779サイズ(mm)幅355×長さ340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする