スクリーン ツーリング ブラック 4025066160945

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699451 品番4025066160945
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160945
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:390mm 横:400mm グラデーション無し(寸法:純正長 -10mm)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ390mm(長さの純正比 -10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:116

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合VFR800X CROSSRUNNER 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番116 寸法(幅W×長さL)(mm)400×390(長さの純正比 -10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする