メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066173099 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23 厚み:3 タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:クリア サイズ:幅340mmx長さ325mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー 型番:150