メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164110
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:400mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +65mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ400mm(寸法:純正長 +65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:681