メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066151660
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:760