メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066163922 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23 厚み:3 タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:ブラック サイズ:幅320mmx長さ340mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:スクリーンモール 型番:765