メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165360
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅360mmx長さ450mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:768
備考:ネジ間隔115mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください
特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。