メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170050
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ380mm(純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:772
備考:スクリーンモール無し