メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066176656 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ケーティーエム[KTM] 990 DUKE 24-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:クリア サイズ:幅350mmx長さ310mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー、ボルト類 型番:865