スクリーン ツーリング ブラック 4025066166534

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699810 品番4025066166534
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166534
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:920

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合TIGER1200/XC/XR 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番920 寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする