メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171675
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ370mm(純正長 +55mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、スペーサー
型番:863