スクリーン ツーリング スモーク 4025066171682

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699828 品番4025066171682
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171682
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ370mm(純正長 +55mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、スペーサー
型番:863

付属品ボルト、スペーサー 仕様グラデーション無し 適合1290 SUPER ADVENTURE S/R 21-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番863 サイズ(mm)幅360×長さ370(純正長 +55)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする