スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699855 品番4025066168910
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168910
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅365mmx長さ285mm(純正長 -245mm、純正幅 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:120

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番120 寸法(幅W×長さL)(mm)365×285(純正長 -245、純正 +45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする