メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168927
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅365mmx長さ535mm(純正長 +5mm、純正幅 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:120