スクリーン ツーリング スモーク 4025066168934

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699907 品番4025066168934
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168934
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅365mmx長さ535mm(純正長 +5mm、純正幅 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:120

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番120 寸法(幅W×長さL)(mm)365×535(純正長 +5、純正 +45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする