メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168866
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ510mm(寸法:純正長 +210mm、純正幅 +110mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:121