スクリーン ツーリング クリア 4025066174898

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700081 品番4025066174898
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174898
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:※純正USBソケットはステーが重なるため使用できません
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅365mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:466
備考:純正USBソケットと同時装着不可

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合GSX-8S 23-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考純正USBソケットと同時装着不可 タイプスクリーン ツーリング 型番466 サイズ(mm)幅365×長さ300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする