スクリーン スポーツ ブラック 4025066170975

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700160 品番4025066170975
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170975
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:921

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合TRIDENT660 21-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番921 サイズ(mm)幅320×長さ300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする