スクリーン ツーリング スモーク 4025066176823

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700230 品番4025066176823
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176823
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅405mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:468
備考:スクリーン高さ3段階調整可能

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合GSX-S1000GX 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク 備考スクリーン高さ3段階調整可能 タイプスクリーン ツーリング 型番468 サイズ(mm)幅405×長さ440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする