スクリーン スポーツ ブラック 4025066173419

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700275 品番4025066173419
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173419
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅360mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:464

仕様グラデーション無し 適合GSX-S1000GT 22 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番464 寸法(幅W×長さL)(mm)360×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする