曜日別特売
JT302S 国産極みTシャツ マスダ 07724495

国産極みTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズSS
ホワイト
内容量1枚注文コード07724495品番JT302S
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

これぞ日本製!妥協することなく生地・仕様にこだわった日本製カジュアルTシャツ。柔らかな綿糸をコンパクトに編み上げた良質素材を使用し、やみつきになる着心地。着て、見て、触って納得の一枚。
ジャストサイズでもオーバーサイズでも着こなせる。レディース2サイズ(WS、WM)展開、SS~3Lまで(ユニセックスで6サイズ)

ホワイトサイズSS厚さ生地:4.7オンス混率(%)綿:100 天竺袖丈(cm)18.5着丈(cm)62身幅(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする