マスダ
エアレットVネックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ピンク
ベージュ
レモン
ピンク
ミント
サックス
ライトグレー
イエロー
ターコイズ
オレンジ
チャコール
オリーブ
カーキ
ロイヤルブルー
レッド
ネイビー
バーガンディー
ブラック
ホワイト
全144種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07738800
品番
AIR020
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カジュアル機能性TシャツはVネック仕様。首元スッキリのVネックがカジュアルさをアップ。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。
色
ピンク
サイズ
M
厚さ
生地:4.8オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
50