マスダ
ニマルタン ポケット付Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
レッド
ネイビー
ブラック
杢グレー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07740105
品番
NEO40P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポケット付きが、ときに便利で、ときにおしゃれに。こだわりの20/-(にまるたん)天竺使用。
着心地抜群、薄すぎず、厚すぎないちょうど良い肉感。大きめのポケットがアクセント
色
ホワイト
サイズ
M
厚さ
生地:5.6オンス
混率(%)
綿:100、天竺
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
身幅(cm)
50