マスダ
綿100ちょうちん袖ポロ
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
XL
注文コード
07740437
品番
NEO321S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
この厚みはなかなか無い。他の追随を許さない8.2オンススーパーヘビー級綿ポロシャツ。
腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。ホワイトでもインナーが透けにくい。
色
ホワイト
サイズ
XL
厚さ
生地:8.2オンス
混率(%)
綿:100、鹿の子
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
身幅(cm)
57.5