※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
最高使用圧力(MPa)
30
注文コード
07747525
品番
FG10-333 1〜3MPa
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・最高使用圧力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します
質量(kg)
1
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
最高使用圧力(MPa)
30
圧力調整範囲(MPa)
セット圧:1〜3
使用流体
液体・気体用(真空は不可)
使用流体温度(℃)
-5〜80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.06MB)