※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B 最高使用圧力(MPa)1.5 注文コード07747620 品番FG20-443 0.3〜1MPa
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は接続部のサイズ・最高使用圧力など11種類から選べます 他の種類を見る
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します 質量(kg)1.8 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B 最高使用圧力(MPa)1.5 圧力調整範囲(MPa)セット圧:0.3〜1 使用流体液体・気体用(真空は不可) 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする