※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07747647
品番
FT10-492
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。
寸法(mm)
EXF:18×20
質量(kg)
1.6
接続部のサイズ
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
最高使用圧力(MPa)
15
使用流体
液体
使用流体温度(℃)
350以下
材質(接液部)
鉄製(Niメッキ)
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.05MB)