※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07747699 品番 FV10-333
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。 付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用) 最高使用圧力(MPa)20 接続ねじ(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B 使用流体液体 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする