※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
接続ねじ
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
(メネジ)G3/8×(オネジ)G1/2B
(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07747735
品番
FV10-443
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
付属品
SUS316レンズパッキン(メネジ側用)
最高使用圧力(MPa)
20
接続ねじ
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
使用流体
液体
使用流体温度(℃)
-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
ステンレス
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.05MB)