※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07747769
品番
FV15-383
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
付属品
SUS316レンズパッキン(メネジ側用)
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
最高使用圧力(MPa)
20
使用流体
気体
使用流体温度(℃)
-45〜80
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.05MB)