※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07747787 品番 FV15-493
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。 付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用) 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2 最高使用圧力(MPa)20 使用流体気体 使用流体温度(℃)-45〜80 材質(接液部)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする