メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166428
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅420mmx長さ545mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:683
備考:スクリーンモール無し