メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166930
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +145mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ナット、ワッシャー
型番:770
備考:スクリーンモール無し