画像準備中

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066100781

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07747945 品番4025066100781
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066100781
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:注意!エアダクト2箇所有ります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 03-06
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ480mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:039
備考:エアダクト付き

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合XL1000V VARADERO 03- 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考エアダクト付き タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番39 寸法(幅W×長さL)(mm)380×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする